CONDOR(山崎産業)
コンドル ダストカート用袋TP
日常防水機能を施した収納袋。汚れにくく、耐久性にも優れています。
リサイクルカートY-2自立式・ダストカートY-1に取り付け可能。
材質
PVC
種類
ダストカー用袋
色(袋)
ブルー
商品タイプ
袋のみ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33511075
CA745-00SX-MB
840
120
470×440×600
リサイクルカートY-2自立式 小(CA452-000X-MB)、ダストカートY-1 小(CA391-00SX-MB)、ダストカートY-1C 小(CA393-00SX-MB)
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
33511084
CA745-00LX-MB
1190
210
550×640×640
リサイクルカートY-2自立式 大(CA468-000X-MB)、ダストカートY-1 大(CA392-00LX-MB)、ダストカートY-1C 大(CA394-00LX-MB)
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください