曜日別特売

フォールディングデスク

フォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライ

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
対面に設置してグループワークに使用できます。
ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。
デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
中棚と幕板が付属します。

高さ(mm)700間口(mm)650奥行(mm)500仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700総耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※キャスターは室内でのレイアウト変更などのために付属しています。機器を載せたまま移動しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33581705FLD-6550BRN天板/木目、フレーム/白64-0905-36
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
33581714FLD-6550WN天板/ホワイト、フレーム/白64-0905-37
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする