曜日別特売

19インチサーバーボックス

19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ19インチサーバーボックス - サンワサプライ

W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。
ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。
背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。
ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。
ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。
本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。

ブラック材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※設置する機器によってはメンテナンス時などに扉を外す必要がある場合があります。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
※19インチ機器を取付けるためのケージナット※ネジは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582213CP-SVNC1本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、前扉用鍵×2本(1種類)、背・側面用鍵×2本(1種類)27.9570×600×580496×548×46264-0846-77
160,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33582229CP-SVNC2本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)30.4570×700×580496×648×46264-0846-78
165,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33582238CP-SVNC3本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)38.9570×1000×580496×948×46264-0846-79
182,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33582247CP-SVNC4本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)31.2570×600×700496×548×58264-0846-80
182,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33582256CP-SVNC5本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)33.8570×700×700496×648×58264-0846-81
189,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33582265CP-SVNC6本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)42.6570×1000×700496×948×58264-0846-82
195,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする