曜日別特売

55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。
ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。
ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。
棚板は3段階で高さを変更することができます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。
位置を動かすのに便利な取っ手付きです。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。

耐荷重(kg)70付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)48.7ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874アズワン品番64-0846-28内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582299CR-PL102SCBK
108,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

AR SANWA 置いた感じがすぐ見える!

SANWA AR とは?

iPhoneに映し出されたあなたの部屋に、製品の3Dデータを
実物大で配置できる新しい体験型のサービスです!

専用アプリ不要ですぐ使える iPhone Safari部屋に置いたイメージがわかりやすい 試し置きできる!上下左右360°、拡大して細部まで確認できる 360°

iPhoneでARを試す

お持ちの iPhone・iPad でアクセスしてください。

55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドQRコード
  • iOSでのご利用を推しております。
  • 画像の大きさと色は実際と多少なることがございます。
  • 別途通信料がかかります。Wi-Fi環境のある場所での使用をお勧めいたします。
  • 対応OSおよびブラウザは下記となります。
    【iPhone】 iOS12以上/Safari
    【Android】 Android7.0以上/Chrome

※上記の条件を満たしていても、一部の機種で正しく動作しない場合がございます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする