曜日別特売

鍵付きタブレットスタンド

鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ鍵付きタブレットスタンド - サンワサプライ

13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。
盗難対策用の鍵付きです。(1種類)
高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。
ブラケット部は90°ごとに回転します。
受付や展示会などの設置に最適です。
南京錠(別売り)が取り付けできます。

耐荷重(kg)1材質支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミブラック付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)寸法(mm)直径314×H1120(支柱)質量(kg)6アズワン品番64-0906-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582308MR-TABST171
26,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする