曜日別特売

高耐荷重水平アーム

高耐荷重水平アーム - サンワサプライ高耐荷重水平アーム - サンワサプライ高耐荷重水平アーム - サンワサプライ高耐荷重水平アーム - サンワサプライ高耐荷重水平アーム - サンワサプライ高耐荷重水平アーム - サンワサプライ高耐荷重水平アーム - サンワサプライ高耐荷重水平アーム - サンワサプライ

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。
耐荷重は20kgです。
※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。
VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm)
※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。

アームの可動方向水平耐荷重(kg)20付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋内容量1台
注意
※仕様にて規定される耐荷重をこえるディスプレイは取り付けないでください。
※液晶ディスプレイを取り付けたアームとの総重量は、24kgを超える場合があります。
※液晶ディスプレイとアームの取り付けやその作業を行う際は、必ず二人以上で行うようにしてください。
※アーム、チルトの各関節の工場出荷時の保持力は、商品によって異なります。
※アーム設置後、必ず最適な保持力になるように関節に内蔵されたナット、ボルトを回して調節してください。
※アーム操作(角度調節など)は、静かに行ってください。また必ず両手で操作してください。
※乱暴な操作や連続した繰り返し操作は、液晶ディスプレイとアームとの接合部やアームの付け根部を破損させることがあります。
※テーブル端面から液晶ディスプレイをはみ出して設置したり、テーブル端面からはみ出す方向への操作はしないでください。
※オーバーハングの状態で液晶ディスプレイに下方向の力を加えると、テーブルから脱落することがあります。
※振動の激しい場所や連続して長時間振動する場所へは設置しないでください。
※設計上の想定設置環境温度は、0~40℃です。その範囲を超える環境で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582423CR-LA1701BK4.7130×498.5×376~47864-0905-25
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
33582439CR-LA1702BK5.3130×498.5×626~72864-0905-26
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする