SDカードケース

SDカードケース - サンワサプライSDカードケース - サンワサプライSDカードケース - サンワサプライSDカードケース - サンワサプライSDカードケース - サンワサプライ
(2件のレビュー)

SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。
SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。

収納枚数SDカード12枚材質PP質量(g)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582597FC-MMC26CLクリア64-0906-90
1,000
759
835(税込)
当日出荷
33582588FC-MMC26CBLクリアブルー64-0906-89
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33582588FC-MMC26CBL33582597FC-MMC26CLFC-MMC26CBL SDカードケース サンワサプライ 33582597SDカードケースサンワサプライ1個
759
税込835
色違いです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33582588
2022-12-18
用途: 小さいのは、紛失するので、
その他業種

まとめて収納出来て、飛び出しも無いので、便利だし、落としても蓋が開かないのは、ありがたい。

対象商品 : 33582597
2020-07-22
用途: デジタルカメラのSDカードケース
サカイ工業株式会社

大切なデータが入ってるのに無造作に置かれてたので データが破損しないか心配してましたが これで解決です。  クリアケースだし、見やすくていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする