曜日別特売

試し刷り用紙

試し刷り用紙 - サンワサプライ試し刷り用紙 - サンワサプライ試し刷り用紙 - サンワサプライ試し刷り用紙 - サンワサプライ試し刷り用紙 - サンワサプライ試し刷り用紙 - サンワサプライ試し刷り用紙 - サンワサプライ試し刷り用紙 - サンワサプライ

マルチタイプの用紙で、カラーレーザープリンターとインクジェットプリンターの両方で印字できます。
本番で印字する前に、この用紙を使用すればイメージがつかめやすく、便利です。
文字をにじみなく表現できるので、伝言メモや書類送付案内などの手書きでも使用できます。

白色度(%)100±5厚さ(mm)0.093±0.008紙質マット紙紙厚(mm)0.093±0.008坪量(g/m2)76.5±5印刷方式両面
注意
※試し刷り用の用紙なので、写真などの忠実な再現の確認には向きません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
アズワン品番
入数
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582615JP-HKTEST61セット(100枚)はがき100×14864-0905-40100枚カラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
450
369
406(税込)
当日出荷
33582624JP-HKTEST6-2001セット(200枚)はがき100×14864-0905-41200枚カラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
620
499
549(税込)
当日出荷
33582633JP-TEST2L81セット(50枚)2L判127×17864-0905-4350枚カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、インクジェットプリンター、カラーコピー、モノクロコピー
480
389
428(税込)
3日以内出荷
33582649JP-TESTL71セット(100枚)L判89×12764-0905-44100枚カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、インクジェットプリンター、カラーコピー、モノクロコピー
420
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする