曜日別特売

電話用ヘッドセット

電話用ヘッドセット - サンワサプライ電話用ヘッドセット - サンワサプライ電話用ヘッドセット - サンワサプライ電話用ヘッドセット - サンワサプライ電話用ヘッドセット - サンワサプライ電話用ヘッドセット - サンワサプライ電話用ヘッドセット - サンワサプライ電話用ヘッドセット - サンワサプライ
(1件のレビュー)

電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。
結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。

コネクタ形状RJ9モジュラージャック形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インピーダンス
アズワン品番
イヤホン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582843MM-HSRJ01102ヘッドホン部:200Ω±20%、マイクロホン部:2.2KΩ64-0907-31オーバーヘッド
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
33582859MM-HSRJ0272ヘッドホン部:110Ω±20%、マイクロホン部:2.2KΩ64-0907-32オーバーヘッド(片耳)
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33582859
2024-06-03
用途: 聴覚障害者従業員の電話対応用に購入
飲食業

電話機への装着も簡単で良い。操作において電話機ごとの設定が多少分かりにくい。音量をヘッドセット側で調整できると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする