曜日別特売

MicrosoftSurfaceGo用保護ケース

MicrosoftSurfaceGo用保護ケース - サンワサプライMicrosoftSurfaceGo用保護ケース - サンワサプライMicrosoftSurfaceGo用保護ケース - サンワサプライMicrosoftSurfaceGo用保護ケース - サンワサプライMicrosoftSurfaceGo用保護ケース - サンワサプライMicrosoftSurfaceGo用保護ケース - サンワサプライ

MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。
純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。

対応機種Microsoft Surface Goタイプ手帳型材質PVC、PC特性スタンド機能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250質量(kg)260アズワン品番64-0907-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583525PDA-SF5BK
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする