曜日別特売

19インチサーバーラック用コンセント

19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ

19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。
抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。
オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。

付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P)規格IECC13適合規格電気用品安全法(PSE)コード長さ(m)3定格入力電圧(V)250定格容量20A・250V電源コード(m)3定格入力電流(A)20使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可)標高(m)2000以下対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ケーブル種類VCT(3芯)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コネクタを抜く際は、リリースボタンをドライバーの先端などで押しながら引き抜きます。
※取り付け用ネジは付属していません。
※L型金具(TAP-SVSET定価\2 )は別売りとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コンセント個数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33584654TAP-SV2208LK38553×44×3664-0908-04
35,000
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
33584663TAP-SV22012LK312713×44×3664-0908-01
39,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
33584679TAP-SV22016LK316913×44×3664-0908-02
45,000
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
33584688TAP-SV22020LK3201113×44×3664-0908-03
51,000
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
33584697TAP-SV22024LK3241273×44×3664-0846-96
57,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33584706TAP-SV22030LK3301553×44×3664-0846-97
67,000
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする