曜日別特売

キャビネットホルダー

キャビネットホルダー - サンワサプライキャビネットホルダー - サンワサプライキャビネットホルダー - サンワサプライキャビネットホルダー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。

セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-79動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33585117QL-E91
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33585117
2019-09-13
用途: 書庫の転倒防止
卸売・小売業

もんだいなし。しっかり保持されています。十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする