曜日別特売

Apple12.9インチiPadPro2018用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

Apple12.9インチiPadPro2018用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライApple12.9インチiPadPro2018用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライApple12.9インチiPadPro2018用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライApple12.9インチiPadPro2018用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ

ブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しいです。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
タッチパネルに対応しています。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。

対応機種iPad Pro 2018年モデル 12.9インチ適合サイズ12.9インチ特性ブルーライトカット指紋防止光沢材質接着面:シリコン膜、外側:PET質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×0.2×277.5透過率(%)79.3表面硬度2~3H反射率(%)4.37アズワン品番64-0907-07紫外線カット99.9%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33585275LCD-IPAD11BC
3,280
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする