曜日別特売

エタノール製剤食品添加物 ユービコール ノロV

エタノール製剤食品添加物 ユービコール ノロV - 摂津製油エタノール製剤食品添加物 ユービコール ノロV - 摂津製油エタノール製剤食品添加物 ユービコール ノロV - 摂津製油

ノロVは日清オイリオグループの摂津製油が大阪府立大と研究開発した、除菌・除ウイルスを目的としたエタノール製剤です。
ブドウ種子抽出物に関する特許を摂津製油は取得し、その技術を応用し製品化したウイルス対策製品です。
食品添加物ですので、口に入る恐れを気にすることなく使用でき、様々な場面で安心してお使いいただけます。
次亜塩素酸ナトリウム系の除菌製品と違い塩素臭はありませんので、調理用具への使用にも向いております。
また次亜塩素酸ナトリウム系製品よりも金属の腐食性が低い為、二度拭きいらずで使用場所を選びません。
外食・スーパー・食品工場・教育施設・介護施設などの安全性が必要な現場に導入されており、業務用にも家庭用にも使用できる安全・安心な除菌製品です。

用途
まな板・包丁などのキッチン周りの調理用具の除菌に。
トイレ・洗面所や、たくさんの人が触るドアノブなどの除菌に。
保育園・幼稚園施設などのお子様のおもちゃの除菌に。
塾や学校などの机・イスの除菌に。
ウイルス感染経路となりやすい公共性が高い場所の除菌に適した製品です。
効果除菌成分エチルアルコール50.10%、グリセリン脂肪酸0.20%、ブドウ種子エキス0.03%、デキストリン0.01%、乳酸ナトリウム0.003%、乳酸0.001%、精製水49.65%液性弱酸性
注意
ブドウ種子抽出物の色がついておりますが、色移りは殆どありません。
万が一、布系に色移りが発生した際には洗濯することで落とすことができます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33511179B-0271本(600mL)スプレーボトル
オープン
2,498
2,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
33511188B-0261個(5L)タンク
オープン
4,798
5,182(税込)
当日出荷
33511197B-0251個(19L)キュービ容器
オープン
11,980
12,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする