サンコー(タイタン)
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
色
ブラック系
質量(g)
本体:約990、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)
肩・腿・骨盤:40、胸:25
クリップ
胸クリップ:ワンタッチ
バックル
腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
内容量
1本
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079453
PAHN-10A-BL-S
S
¥
35,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33512773
PAHN-10A-BL-M
M
¥
35,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
33512789
PAHN-10A-BL-L
L
¥
35,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
53079469
PAHN-10A-BL-LL
LL
¥
36,740
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください