曜日別特売

ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型

ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 - サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 - サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 - サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 - サンコー(タイタン)
(3件のレビュー)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード

ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512859WKSN-10B-HB-SS
19,140
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
33512868WKSN-10B-HB-MM
19,140
16,980
18,678(税込)
当日出荷
33512877WKSN-10B-HB-LL
19,880
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33512868
2023-02-16
用途: 高所
株式会社伸和工業製造業

リーズナブルでかなりのクオリティの高さ
また買いたいです。

対象商品 : 33512877
2021-08-18
用途: 高所作業時
製造業

ベルト部も薄く、装着に時間がかからず、常日頃高所作業を行っていない当社では、たまの使用時に重宝しています。

対象商品 : 33512877
2020-01-14
用途: 技能講習
サービス業

今から講習指導をしていくので 何かありましたら ご連絡させていただきます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする