サンコー(タイタン)
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
約1520(ストラップ収納時:約600)
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.3~4.0
フック
No.56(J環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-37
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512904
HL-MR
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください