曜日別特売

Ribra ハーネス用ランヤード

Ribra ハーネス用ランヤード - サンコー(タイタン)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード

商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)約1560材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約1740タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.2~4.2フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-39ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512929HL-MW-
41,80029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
残り1点です
71695675HL-MW【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
41,80029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする