曜日別特売

【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番

【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番 - クラウン[事務用品]【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番 - クラウン[事務用品]【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番 - クラウン[事務用品]【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番 - クラウン[事務用品]【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番 - クラウン[事務用品]【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番 - クラウン[事務用品]【名入れ】簡単オーダー 番号札大 欠番 - クラウン[事務用品]
(1件のレビュー)

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
お店やホテル・旅館等で幅広いシーンで使える番号札です。
番号を指定できるので、特定の番号だけ追加するのに便利です。

仕様対応可能数字0~1000材質スチロール厚さ(mm)2.5寸法(mm)60×40文字色RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類名入れ内容量1セット(5枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512649CR-BG48-R
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512658CR-BG48-BL
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512667CR-BG48-G
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512676CR-BG48-Y
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512685CR-BG48-SB
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512694CR-BG48-PI
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512703CR-BG48-W
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥200/税込¥220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 不動産賃貸
不動産業

この名札は、しっかり凹んだ数字に印刷インクが入り込み日中の紫外線や雨風にさらしても長持ちします。以前、無地の札に油性ペンで記入した「番号札」の数字が消えてしまいました。安価で長持ちの番号札はおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする