4サイズ板ラチェットレンチセット

4サイズ板ラチェットレンチセット - トップ工業

4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付)
軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
1丁で4サイズ使えます。

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512247PRW-147SS
20,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする