トップ工業
電動ドリル用ユニバーサルショートソケットセット
コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。
従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。
持ち運びに便利なケース付セットです。
用途
各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
仕様
シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S)
セット内容
EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S
質量(g)
1400
アズワン品番
64-8508-68
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×165×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※30°以上無理に曲げて使用しないで下さい。
※保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512396
EUS-724SS
¥
47,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください