サーフェイスディープソケットセット

サーフェイスディープソケットセット トップ工業 サーフェイスディープソケットセット トップ工業

ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。

用途
各種ボルトナットの締め付けに。
奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。
差込角(mm)12.7 セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424 質量(g)1400 アズワン品番64-6806-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※ボルト・ナットに対して、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※ハンドル部にパイプ等を差し込んで、過大な力を加えないでください。
※ソケットは角ドライブの根元までしっかりと差し込んでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33512414 DS4-1024S
22,500
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする