電動ドリル用マルチソケットセット

電動ドリル用マルチソケットセット - トップ工業電動ドリル用マルチソケットセット - トップ工業電動ドリル用マルチソケットセット - トップ工業

電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。

用途
各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512423ECS-814S
9,600
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする