トップ工業
インパクトレンチ用ユニバーサルソケットセット
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途
コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)
12.7
形状
ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプ
インパクトレンチ用
首振角度(°)
30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×140×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
メタル
内容量
1セット
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512448
PUS-1724S
PUS-417・419・421・422・424
2210
5
¥
42,250
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33512457
PUS-2632S
PUS-426・427・430・432
2310
4
¥
38,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください