トップ工業
インパクト用ユニバーサルソケット
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし
Oリング・ピン付
用途
コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)
12.7
形状
ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプ
インパクトレンチ用
首振角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512466
PUS-417
93.5
275
16
(ソケット部)24.2
60
¥
7,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33512475
PUS-419
93.5
285
18
(ソケット部)26.7
60
¥
7,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
33512484
PUS-421
93.5
295
20
(ソケット部)29.2
60
¥
7,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33512493
PUS-422
98.5
320
21
(ソケット部)30.5
65
¥
7,450
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33512509
PUS-424
98.5
340
23
(ソケット部)33
65
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
33512518
PUS-426
98.5
365
25
(ソケット部)35.5
65
¥
7,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33512527
PUS-427
98.5
380
26
(ソケット部)36.7
65
¥
7,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33512536
PUS-430
98.5
420
29
(ソケット部)40.5
65
¥
8,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
33512545
PUS-432
98.5
450
31
(ソケット部)43
65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください