曜日別特売

ストレッチ3Dワークジャケット

ストレッチ3Dワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

「原点回帰・・・。堅牢性を見つめ直し開発された圧倒的な生地厚を誇るストレッチワークウェア登場。」
・アイズフロンティア史上最厚の圧倒的な生地ボリューム感。
・一般基準に対し、11番色(インディゴブルー)が約3.5倍、01/05番色(シルバー/ブラック)が約5倍の引き裂き強度(よこ)を実現。
・ストレッチ生地と3Dカッティングの融合による、絶妙な動きやすさ。
・ライダーススタイルの洗練されたデザインが、シャープな着こなしを演出。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

機能ストレッチ仕様ワークジャケット/3Dカッティング/左腕にペンポケット/スマホが入る左胸内ポケット付き種別ワークジャケット内容量1着
注意
※・製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。・7570シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33516973#7570(D)_11インディゴブルーS綿98、ポリウレタン2
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
33516989#7570(D)_11インディゴブルーM綿98、ポリウレタン2
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
33516998#7570(D)_11インディゴブルーL綿98、ポリウレタン2
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
33517007#7570(D)_11インディゴブルーLL綿98、ポリウレタン2
オープン
5,790
6,369(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
33517016#7570(D)_11インディゴブルー3L綿98、ポリウレタン2
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
33517025#7570(D)_11インディゴブルー4L綿98、ポリウレタン2
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
33516858#7570_01シルバーS綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516867#7570_01シルバーM綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516876#7570_01シルバーL綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
33516885#7570_01シルバーLL綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516894#7570_01シルバー3L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516903#7570_01シルバー4L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516919#7570_05ブラックS綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516928#7570_05ブラックM綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516937#7570_05ブラックL綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516946#7570_05ブラックLL綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516955#7570_05ブラック3L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
返品不可
33516964#7570_05ブラック4L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする