曜日別特売

ストレッチ3Dカーゴパンツ

ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(4件のレビュー)

「原点回帰・・・。堅牢性を見つめ直し開発された圧倒的な生地厚を誇るストレッチワークウェア登場。」
・アイズフロンティア史上最厚の圧倒的な生地ボリューム感。
・一般基準に対し、11番色(インディゴブルー)が約3.5倍、01/05番色(シルバー/ブラック)が約5倍の引き裂き強度(よこ)を実現。
・ストレッチ生地と3Dカッティングの融合による、絶妙な動きやすさ。
・ライダーススタイルの洗練されたデザインが、シャープな着こなしを演出。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

種別パンツ/スラックス機能ストレッチ仕様カーゴパンツ/内側にスマホ用ポケットが付いた2重構造の左側ビッグポケット/3Dカッティング股下(cm)80内容量1本
注意
※・製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。・7570シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
33517113#7572_01シルバー101綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2101
オープン
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
33517147#7572_05ブラック79綿70、ポリエステル28、ポリウレタン279
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0430日まで
33517217#7572(D)_11インディゴブルー73綿98、ポリウレタン273
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0430日まで
33517226#7572(D)_11インディゴブルー76綿98、ポリウレタン276
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0430日まで
33517235#7572(D)_11インディゴブルー79綿98、ポリウレタン279
オープン
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0430日まで
33517165#7572_05ブラック85綿70、ポリエステル28、ポリウレタン285
オープン
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
返品不可
2026
0430日まで
33517034#7572_01シルバー73綿70、ポリエステル28、ポリウレタン273
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517043#7572_01シルバー76綿70、ポリエステル28、ポリウレタン276
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517059#7572_01シルバー79綿70、ポリエステル28、ポリウレタン279
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517068#7572_01シルバー82綿70、ポリエステル28、ポリウレタン282
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517077#7572_01シルバー85綿70、ポリエステル28、ポリウレタン285
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517086#7572_01シルバー88綿70、ポリエステル28、ポリウレタン288
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517095#7572_01シルバー92綿70、ポリエステル28、ポリウレタン292
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517104#7572_01シルバー96綿70、ポリエステル28、ポリウレタン296
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517129#7572_05ブラック73綿70、ポリエステル28、ポリウレタン273
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517138#7572_05ブラック76綿70、ポリエステル28、ポリウレタン276
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517156#7572_05ブラック82綿70、ポリエステル28、ポリウレタン282
オープン
取扱い終了
-
33517174#7572_05ブラック88綿70、ポリエステル28、ポリウレタン288
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517183#7572_05ブラック92綿70、ポリエステル28、ポリウレタン292
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517199#7572_05ブラック96綿70、ポリエステル28、ポリウレタン296
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517208#7572_05ブラック101綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2101
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517244#7572(D)_11インディゴブルー82綿98、ポリウレタン282
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517253#7572(D)_11インディゴブルー85綿98、ポリウレタン285
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517269#7572(D)_11インディゴブルー88綿98、ポリウレタン288
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517278#7572(D)_11インディゴブルー92綿98、ポリウレタン292
オープン
取扱い終了
-
33517287#7572(D)_11インディゴブルー96綿98、ポリウレタン296
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33517296#7572(D)_11インディゴブルー101綿98、ポリウレタン2101
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33517068
2023-01-25
用途: 普段使い
その他業種

前にかったものの使いがってが良かったのでもういちど色違いを購入しました

対象商品 : 33517086
2021-04-28
用途: 土木工事
建設業・工事業

思っていたより伸び縮みしやすい生地でとても着心地が良いです。
もう何着か欲しいです。

対象商品 : 33517174
2021-02-25
用途: 建築基礎工事
此原土木建設業・工事業

全体的にスマートな作りになっていますが、動き易くて履きやすい。

対象商品 : 33517244
2020-04-20
用途: 建設現場全般で
近藤興業建設業・工事業

お尻太ももの部分が大きくなってますか?
前のよりゆったりな感じがします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする