曜日別特売

2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ

2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAY ストレッチ3Dカーゴパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(2件のレビュー)

「I'Z革命第二章の幕開け。縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア降臨。」
・業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し圧倒的な着心地の良さを実現。
・ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。
・レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。
・洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。
・アイズ史上、最も高い収納性を発揮。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

ディープインディゴ種別パンツ/スラックス機能ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6仕様カーゴパンツ/収納に便利な4つの後ろポケット/長財布が入るファスナーポケット/2重構造の左側カーゴポケット/膝部分は動きやすい2タック生地2wayストレッチデニム内容量1着
注意
※・素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。・天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33517375#7632_247676
オープン
5,690
6,259(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
33517384#7632_247979
オープン
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
返品不可
33517393#7632_248282
オープン
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
返品不可
33517409#7632_248585
オープン
6,790
7,469(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
33517418#7632_248888
オープン
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
33517427#7632_249292
オープン
6,790
7,469(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
33517445#7632_24101101
オープン
6,790
7,469(税込)
7日以内出荷
返品不可
33517366#7632_247373
オープン
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
返品不可
33517436#7632_249696
オープン
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33517384
2023-07-04
用途: 設備管理 機器メンテナンス
医療法人杏林会 

機能性最高の商品 もう4年愛用年間2枚づつ購入。機能性重視の膝当てが最高です。 よく考えて作られています。ポケットもほかにはない使いやすさです。あと見た目がよく、お客様受けがいいです。昔は腰回り92だったのがいまは79にまで減ったのは股関節部分が動きやすいしょうこでだと個人的におもっています。とにかく最高

2021-12-08
用途: 普段使いに
建設業・工事業

典型的な短足体型でしが丈はピッタリでした。
標準的な方でしたら少し短いかもです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする