トンボ鉛筆
水性ボールペン 替芯 LP05
水性ボールペンZOOM HAVANNA用替芯。
先端ボール径(mm)
0.7
方式
キャップ方式
インク
水性顔料
入数
1本
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33514575
BK-LP0516
ロイヤルブルー
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
33514584
BK-LP0533
黒
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください