トンボ鉛筆
油性ボールペン 替芯 BR
油性ボールペンZOOM505(BC-2000CZ)専用。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
替芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33514593
BR-EF33
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください