ホルダー消しゴム モノスティック 専用替え消しゴム

ホルダー消しゴム モノスティック 専用替え消しゴム - トンボ鉛筆
(2件のレビュー)

ホルダー消しゴム「モノスティック」専用の替え消しゴム
A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。
携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。

用途事務・学習用適合本体JCC-121材質PVC寸法(mm)Φ6.7×100タイプ詰替え消しゴムアズワン品番65-0422-12繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
この製品のみでの使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33515169ER-KM
120
108
119(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33515169
2023-12-28
用途: 子供の勉強道具
製造業

近所のお店ではなかなか見かけません。取り扱いがありさらに安いので助かります。字を消す性能は十分です。

対象商品 : 33515169
2023-11-20
用途: 他社消しゴム

他社製に流用できて助かった。モノスティックは送り機構が奥にあるからちょっとロスが出ますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする