曜日別特売

油性ボールペン ZOOM-L105

油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105 - トンボ鉛筆

極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのボールペン。
低い筆記抵抗でなめらかに書けるL105専用の超低粘インクを搭載
適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。

インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全9種類を絞り込む
色(軸)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33515178FLB-111Aシルバー
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
33515187FLB-111Bシャンパンゴールド
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33515196FLB-111Cブラック
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33515205FLB-111Dブルー
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33515214FLB-111Eグリーン
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33515223FLB-111Fピンク
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33515239FLB-111Gホワイト
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33515248FLB-111Hライトブルー
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33515257FLB-111Iライムグリーン
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする