曜日別特売

ホルダー消しゴム モノスティック

ホルダー消しゴム モノスティック - トンボ鉛筆ホルダー消しゴム モノスティック - トンボ鉛筆
(4件のレビュー)

A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。
携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。

用途事務・学習用機構ノック式材質(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7タイプ本体本体寸法(mm)Φ13×130替え消しゴムER-KM繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33515537JCC-121Aモノカラー65-0422-09
240
229
252(税込)
当日出荷
33515555JCC-121Cピンク65-0422-11
240
229
252(税込)
当日出荷
33515546JCC-121Bブルー65-0422-10
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33515546
2025-05-28
用途: 5㎜幅のスペースに記帳しますが、間違いの修正に使用しております。
有限会社山斫工業建設業・工事業

ゴム質が柔らかくきれいに消せます。
細部での作業には大変重宝します。

対象商品 : 33515537
2023-12-28
用途: 子供の勉強道具
製造業

近所の文房具店より安く手に入るので重宝しています。このような商品も取り扱ってもらえるので助かります。

対象商品 : 33515537
2022-06-03
用途: 字消し

今まで使ったホルダー付きの中では、一番使い心地は良い。

1が参考にしています
対象商品 : 33515537
2021-12-05
用途: 事務作業
その他業種

シャープペンシルのようにノックして消しゴムを少し出し、使い終わったら戻せるのが好きです。今まで他社のステック消しゴムを使っていましたが、硬めで力を入れないと消えませんでした。それとは違って、トンボのモノステック消しゴムは、柔らかすぎず硬すぎず少しの力できれいに消えます。ステックケースに入ってる分、時間が経ってもゴムは固くなりにくい気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする