お祝い鉛筆

お祝い鉛筆 - トンボ鉛筆お祝い鉛筆 - トンボ鉛筆

入学のお祝いに最適なギフト箱入り鉛筆。
書き方鉛筆10本、丸付け用赤鉛筆2本、MONO消しゴム1個が一度に揃う。
「おめでとうございます」と無地の短冊入り。

セット内容鉛筆六角軸10本・赤鉛筆六角軸2本・消しゴム1個主な用途ギフト用芯色黒+赤ケースギフト用紙箱内容量1セット(12本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鉛筆硬度
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33516255MP-KM02-2B2Bブルー
920
819
901(税込)
4日以内出荷
33516273MP-KW02-2B2Bピンク
920
819
901(税込)
4日以内出荷
33516264MP-KM02-BBブルー
920
取扱い終了
33516289MP-KW02-BBピンク
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする