手首血圧計

手首血圧計 - A&D
(5件のレビュー)

シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。
使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。
持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。
手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。
測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示
測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)
60メモリ
おまかせ加圧 上昇測定方式

付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
注意
※10年保証・消耗品を除く、業務使用は対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33517488UB-525MR
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 年寄りの血圧計測
卸売・小売業

認知症の義母が自分ではなかなかできなくなったため、
朝食をもっていくときについでにはかるようにしました。
腕を入れるタイプを使っていましたが、背中が曲がり、姿勢が悪いという表示が出てしまうようになりました。
こちらの手首式が薬局などでもおすすめされていたこともあり購入しました。
とても使いやすく、見やすいです。
まだ半月ほどの使用ですが、本当に購入してよかったと思っています。

2025-05-14
用途: 自宅での血圧測定で利用
製造業

価格が安くて、重量も軽く、場所も取らず、使い方も簡単です。
買って良かった。

1が参考にしています
2025-01-14
用途: 健康管理
農・林・水産業

初期設定の必要なく使用でき良い。
価格に満足しています。

対象商品 : 33517488
2023-02-27
用途: 毎朝 血圧を測る
建設業・工事業

値段もお手頃で、初心者でも使い勝手がよくて良かったです。

対象商品 : 33517488
2022-11-11
用途: 日々の体調管理に
サービス業

軽くて手軽に血圧計測出来ます。 冬の寒い時期 上着を脱いだりの準備も必要ないので最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする