PS紙ストロー 袋入

PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)PS紙ストロー 袋入 - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

プラスチックストローからの切り替えにおすすめの100%紙製ストロー。
包装も本体も紙製なので環境にやさしい。
おしゃれで使いやすい白・黒・未晒の3色展開。
個包装で衛生面も安心。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

材質長さ(mm)210直径(Φmm)6外装あり商品タイプストレートストロー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33517497-1袋(100本)100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
33517515-1袋(100本)100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
33517533-1袋(100本)未晒100
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
33517506-1ケース(100本×50袋)5000
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33517524-1ケース(100本×50袋)5000
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33517549-1ケース(100本×50袋)未晒5000
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

ECOでおしゃれ 紙ストローシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33517533
2019-04-12
用途: プラスチック製の代わりに
飲食業

ジュースやアイスコーヒーを飲む時、プラスチック製のストローの代わりに買ってみたのですが…
やはり紙なので、プラスチック製のよりストローの厚みを感じ、口当たりが良くないです。
飲み物よりまずストローを感じるので…
じゃまになるというか…。
もう少し洗練されるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする