高圧ロール釘打機

高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能

動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)内容量1台
全7種類を絞り込む
質量(kg)
使用釘(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
空気消費量(L/本)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
質量(kg)
使用釘(mm)
使用釘(装てん数)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33517987NV90HR2(N)パワー切替機構不付2.4287×322×1322.6(針金連結釘)45~90、(シート連結釘)45~50(針金連結釘)120本、150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ
149,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
33517996NV90HR2(S)パワー切替機構付2.4304×322×1322.7(針金連結釘)45~90、(シート連結釘)45~50(針金連結釘)120本、150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ
153,700
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
33518005NV50HR2(N)パワー切替機構不付1.6274×280×1241.8(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~50(針金連結釘)250本、300本、400本、(シート連結釘)200本ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ(A)/(B)
99,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
33518014NV50HR2(S)パワー切替機構付1.6291×280×1241.9(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~50(針金連結釘)250本、300本、400本、(シート連結釘)200本ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ(A)/(B)
103,900
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33518023NV65HR2(N)パワー切替機構不付1.8274×295×1302.0(針金連結釘)38~65、(シート連結釘)32~50(針金連結釘)200本、250本、300本、400本、(シート連結釘)200本ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ
107,100
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
33518039NV65HR2(S)パワー切替機構付1.8291×295×1302.1(針金連結釘)38~65、(シート連結釘)32~50(針金連結釘)200本、250本、300本、400本、(シート連結釘)200本ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ
111,300
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
33518048NV75HR2(S)パワー切替機構付2.33041×2987×1322.5(針金連結釘)45~75、(シート連結釘)32~50(針金連結釘)150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ
138,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする