オンサプライ(OnSUPPLY) OS-176W アンテナ付バレット型 防犯ダミーカメラ

オンサプライ(OnSUPPLY) OS-176W アンテナ付バレット型 防犯ダミーカメラ - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-176W アンテナ付バレット型 防犯ダミーカメラ - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-176W アンテナ付バレット型 防犯ダミーカメラ - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-176W アンテナ付バレット型 防犯ダミーカメラ - オンスクエア

本物のアンテナを採用しリアルな雰囲気を演出した防犯ダミーカメラ!高性能仕様なワイヤレス風のバレット型デザインで威圧感を与え不審者を威嚇します。赤色LEDが点滅し常時撮影しているようにみせかけます!

用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!セット内容1.ダミーカメラ本体、2.ネジ×3本、3.アンカー×3本、4.日本語取扱説明書、5.保証書材質ABS樹脂寸法(mm)約220×67×67ホワイト質量(g)約162g電源単3形乾電池×2本(別売)レンズプラスチック光源赤色LEDライト(1灯)動作温度-10℃~40℃設置場所屋外(軒下防滴)/屋内内容量1個
注意
※本製品は本物の防犯カメラに似せたダミー商品です。カメラとしての撮影機能はありません。※本製品は、盗難防止器具※災害防止器具ではありません。※ブロック※煉瓦※コンクリート壁などに取り付ける場合は、コンクリートドリル等の穴を空けるための工具が必要です。※壁の厚みが10mm以上ないとしっかりと固定できないことがありますので、壁面を必ず確認してください。※製品の設置(取り外し)などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について一切の責任を負いません。※製品ケースや本体のデザインは改良のため予告なく変更される事があります。※輸入品につき、製品箱等にキズ※汚れがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33524375OS-176W
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする