横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。



昔からあるメーカーなので、安心して購入しました。中々12Vのソケット式LEDW球がなかったので、あってよかったです。取付も問題なく点灯します。発色がLED独特ではなく電球色なので、LEDとは感じない色でした。長持ちしてくれたらありがたいです。
昔からあるマーカーだったので、購入しましたが、白色で注文しましたが、やや黄色みがかっており白問いSては少し残念だった。機能としては問題ない。LEDバルブの白色はどこのメーカーでもやや青みがかった感じなので、そういう色がほしかった。
ノーマルの電球に比べ視認性が高く明るく感じます、補修品では安心できるメーカーなのでコスパ的にも良いと思います
今まで使っていたLEDランプより明るく、テール・ストップの明るさがはっきりしていて、電球色でナンバーもわかりやすい。
今まで十数年、一体式のLEDテールライトを使用していたが、不点灯箇所が出たり、完全な不点灯、断線、等修理しながら3個使ってきました。
保安部品でもあるし、いい加減なものは使えないので、一旦ノーマルライト(S25W球 21/5W)に戻しました。
しかし搭載バッテリーが使用10年超で、少しでも消費電力が軽減出来る様にLEDバルブを探し続けていました。
でも、デイ&ブレーキの明暗がしっかりした白系(ナンバー灯も兼ねるため)のものが見つからず、半ば諦めていましたが、ネット徘徊の末こちらを見つけました。
購入前にメーカーさんにデイ&ブレーキの画像を添付してもらい、決めました。
柔らかい電球色で明暗もばっちりです。
高輝度、電球色で色が自然、硝子に覆われて耐久性高い
自然な電球色で,やたら青白いLEDより距離間隔もつかみやすく,そして何より明るいです。
25W白熱電球より明るいのでお勧めです。そして防水性や熱対策も高く,さすがケリー電器産業って言ったところでしょうか。