曜日別特売

グレインログ

グレインログ - aika(アイカ)
(2件のレビュー)

地球にやさしいリサイクル材を使用。

容量(L)約9ブラック仕様スノコ付材質ポリプロピレンタイプ水抜穴あり規格(型)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×21.5×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33524689500
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: ビオトープ用
FRET

とてもシッカリしている商品です。色合いも気に入りました。少し手を加えて同じメーカーの別のプランターや鉢と一緒にビオトープとして使用する予定でいます。ありがとうございました。

対象商品 : 33524689
2023-03-24
用途: 寄せ植え
飲食業

形、色合いとても素敵な商品。多肉植物の大型寄せ植えや花の寄せ植えがこの商品でおしゃれ感がアップします!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする