曜日別特売

ジムボール

ジムボール - タニタジムボール - タニタジムボール - タニタジムボール - タニタジムボール - タニタジムボール - タニタジムボール - タニタ
(1件のレビュー)

かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。

仕様耐荷重150kgのバランスボール付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本材質PVCシルバー直径(Φmm)650材質(本体)PVC質量(g)約1200本体質量(kg)約1.2保証期間1年内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33524567TS962
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボールを使ってぐるぐる回す。骨盤ほぐし
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33524567
2021-02-18
用途: 自宅にて運動用
アロウライフ企画その他業種

弾力が良くて使いやすい、自宅での運動に使っているがなかなか良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする