パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付きです。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

