曜日別特売

パソコンラック

パソコンラック - サンワサプライパソコンラック - サンワサプライパソコンラック - サンワサプライパソコンラック - サンワサプライパソコンラック - サンワサプライパソコンラック - サンワサプライパソコンラック - サンワサプライ
(1件のレビュー)

パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。

付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)605間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200アズワン品番64-0907-39内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510619RAC-EC74ライトグレー650×605×12007521
35,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33510619
2024-02-16
用途: 狭いところへの操作卓設置用

キーボードが収納できるのでスペースが有効に利用できるのでサンワサプライのものの中でも好評となっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする