曜日別特売

WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA

WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA - アシックス
(16件のレビュー)

Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

仕様インナーソール:取替え式質量(g)約490(26.5cm)種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定適合品番中敷:1273A008、1273A007材質(底部)ゴム底足囲3E相当内容量1足
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
335263081271A030.00122.5ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335263691271A030.00125.5ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
335263781271A030.00126ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
335263871271A030.00126.5ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
335263961271A030.00127ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
335264141271A030.00128ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335264481271A030.10022.5ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335264571271A030.10023ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335264661271A030.10023.5ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335264841271A030.10024.5ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335264931271A030.10025ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り20点です
335265091271A030.10025.5ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335265181271A030.10026ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335265271271A030.10026.5ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335265361271A030.10027ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335265451271A030.10027.5ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335265541271A030.10028ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335265791271A030.10030ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335265881271A030.60022.5ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
335265971271A030.60023ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335266061271A030.60023.5ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
335266331271A030.60025ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り4点です
335266491271A030.60025.5ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335266581271A030.60026ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335266671271A030.60026.5ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335266761271A030.60027ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335266851271A030.60027.5ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335266941271A030.60028ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
当日出荷
335263171271A030.00123ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335263261271A030.00123.5ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335263351271A030.00124ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335263441271A030.00124.5ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
335264391271A030.00130ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335264751271A030.10024ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335266151271A030.60024ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335266241271A030.60024.5ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335267031271A030.60029ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
返品不可
335267191271A030.60030ダイヤル式クラシックレッド×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
取扱停止中
540542461271A030.40022.5ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
代替品有
540543071271A030.40025.5ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
代替品有
540543161271A030.40026ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
代替品有
540543251271A030.40026.5ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
代替品有
540543341271A030.40027ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
代替品有
540543591271A030.40028ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
代替品有
335263531271A030.00125ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
335264051271A030.00127.5ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
335264231271A030.00129ダイヤル式ブラック×ホワイトスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
335265631271A030.10029ダイヤル式ホワイト×ブラックスニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
540542551271A030.40023ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
540542641271A030.40023.5ダイヤル式マコブルー×ブライトイエロースニーカーハイカット人工皮革+合成繊維ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
540542461271A030.400335263081271A030.0011271A030.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526308WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス1足
16,900
税込18,590
同メーカーの色違いです
540543071271A030.400335263691271A030.0011271A030.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526369WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス1足
16,900
欠品中
税込18,590
同メーカーの色違いです
540543161271A030.400335263781271A030.0011271A030.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526378WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス1足
16,900
欠品中
税込18,590
同メーカーの色違いです
540543251271A030.400335263871271A030.0011271A030.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526387WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス1足
16,900
欠品中
税込18,590
同メーカーの色違いです
540543341271A030.400335263961271A030.0011271A030.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526396WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス1足
16,900
欠品中
税込18,590
同メーカーの色違いです
540543591271A030.400335264141271A030.0011271A030.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526414WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス1足
16,900
税込18,590
同メーカーの色違いです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33526493
2025-12-08
用途: 仕事用
サービス業

ジャストフィット 冬場はハイカットに限る
安く買えて満足!

2025-08-18
用途: 現場にて使用
東日本タイル株式会社

安全性・フィット感が良くて再注文を致しました 赤色はとても気にっています

対象商品 : 33526527
2024-03-13
用途: 工事現場時
東日本タイル株式会社

ホワイト・レッドのツートンカラーでかかとのレッドが綺麗でとても気にっています。足首が固定されていて現場で転倒・つまずきが・捻挫予防にとても良いです

3が参考にしています
対象商品 : 33526518
2024-01-28
用途: 農作業

履きやすく、脱ぎやすいです。
長時間歩くのにいいと思います。

対象商品 : 33526396
2024-01-08
用途: 現場監督者用
建設業・工事業

今までも類似品のハイカット商品を使用していたので、継続購入。満足しています。

対象商品 : 33526509
2023-01-30
用途: 自動車整備等
日高自動車

履きやすく、しっかり包み込まれて安心感のあるシューズです。

1が参考にしています
対象商品 : 33526527
2021-03-04
用途: 建築作業
建設業・工事業

ホワイト×ブラックを購入しました。
履き心地、最高です。

1が参考にしています
2020-10-17
用途: 外での重労働
里田施工建設業・工事業

愛用しています、メッシュでは無いので蒸れが気になりますが、ソレゆえに粉塵が中に入りにくくしかも丈夫、大変気に入っていますが…モノタロウのこのシリーズは他店より値が少し高いです外仕事用品店の方が1割ほど安く購入てきました。安くなればここで購入したい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする