キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ

キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ - オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ - オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ - オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ - オーム電機[配線パーツ]
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下内容量1袋(20個)
注意
※電線被覆の材質・硬度・表面状態、環境温度・湿度、吸水状態、締付作業方法、繰り返し使用、経年などによりIP67を性能保持できない場合があります。
※ケーブル引張強度と締付トルクも下表の値を再現しない場合があります。
※また、過剰な締付けも、電線・ロックナット・ゴムブッシュ・Oリング等の損傷、変形等による気密不良の原因となります。
※施工に際しロックナット、締付キャップの締め付け状態を各々適正に管理する為には、本体(ニップル)をスパナ等で固定しながら締付キャップを締め付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33525608OA-WW16-04/12E4~12
5,040
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
33525617OA-WW16-04/12EB4~12ベージュ
5,520
5,398
5,938(税込)
当日出荷
33525626OA-WW16-08/15E8~15
5,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33525635OA-WW16-08/15EB8~15ベージュ
5,720
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする