曜日別特売

薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ

薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ - 宮成製作所薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ - 宮成製作所薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ - 宮成製作所薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ - 宮成製作所薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ - 宮成製作所薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ - 宮成製作所

【Medi-LOCK】は、施錠機能付きのお薬専用保管庫。
老人ホームなど、高齢者向け居住施設での「お薬の保管」には、盗難・紛失・誤薬など、様々な事故の恐れが常につきまといます。メディロックは、施錠機能と便利なオプションで入居者様とスタッフ様に安心をご提供します。
通常のシリンダータイプの鍵と、さらに安心なダイヤル錠タイプがあります。ダイヤル錠タイプは、施解錠時にダイヤルが「0」にリセットされる「ゼロリセットタイプ」を採用しています。

付属品仕切板 (各トレーに3枚ずつ)、ダイヤルタイプ : 非常解錠キー×1、シリンダータイプ : 専用リバーシブルキー×2本体: ホワイト、トレー: ダークスモーク材質(本体)スチール材質(トレー)再生PC(紫外線吸収剤入)グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
種別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33525644MLBC-012D-S2列6段12人用327×300×548ダイヤル
90,800
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33525653MLBC-012C-S2列6段12人用327×300×548シリンダー
75,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33525669MLBC-024D-S3列8段24人用480×300×703ダイヤル
130,800
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33525678MLBC-024C-S3列8段24人用480×300×703シリンダー
115,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33525687MLBC-040D-S4列10段40人用632×300×880ダイヤル
187,400
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33525696MLBC-040C-S4列10段40人用632×300×880シリンダー
171,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

お薬保管庫 メディロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする