ラミーコーポレーション
全自動ラミネーター Revo-Office
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途
メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
ラミネート速度(mm/分)
1000
ウォームアップ時間
約5分(設定温度により変わります)
質量(kg)
30
電源
AC100V
温度(℃)
100(可変式)
厚さ(μm)
50/100/125(専用フィルム)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×506×337
適合サイズ
縦置き:A3/A4/A5/B4、横置き:A4/B5
加熱方式
内部加熱方式
最大消費電力(W)
1000
最大ラミネート幅(mm)
305(A3)
内容量
1台
注意
※別途専用フィルムが必要な製品になりますので、本体をご購入時は専用フィルムと合わせてのご注文をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33527297
-
¥
680,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
全自動ラミネーター Revo-Office 従来品との違い
参考になった
フルオートラミネーターRevo-Office紹介動画
参考になった