ラミーコーポレーション
オートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(グロス) 50μ
全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途
メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
仕様
糊面:外
長さ(m)
100
厚さ(μm)
50
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33527349
-
A4、A3サイズ用
¥
22,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
33527358
-
B5、B4サイズ用
¥
19,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください