曜日別特売

ピグ グリッピー トイレマット

ピグ グリッピー トイレマット - ピグピグ グリッピー トイレマット - ピグピグ グリッピー トイレマット - ピグピグ グリッピー トイレマット - ピグピグ グリッピー トイレマット - ピグピグ グリッピー トイレマット - ピグピグ グリッピー トイレマット - ピグピグ グリッピー トイレマット - ピグ

裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。

用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。使用場所介護現場対応材質ポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(6枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33527428GRP7001-BK430×460×1.5
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
33527437GRP7002-BK480×600×1.5
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
33527446GRP7003-BK390×460×1.5
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
33527455GRP7004-BK610×7600×1.5
30,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする