常磐精工
ブラックバリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦
直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。
用途
予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応)
質量(kg)
4.1
色
ブラック
タイプ
片面
材質(フレーム)
本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)
297×841
面板有効寸法(mm)
W281×H825
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載デザインと現物のデザイン・配色は若干異なることがあります。※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33530526
BVAMSHB-A3TT1
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530535
BVAMSHB-A3TT2
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530544
BVAMSHB-A3TT3
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530553
BVAMSHB-A3TT4
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530569
BVAMSHB-A3TT5
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530578
BVAMSHB-A3TT6
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530587
BVAMSHB-A3TT7
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530596
BVAMSHB-A3TT8
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530605
BVAMSHB-A3TT9
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530614
BVAMSHB-A3TT10
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530623
BVAMSHB-A3TT11
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530639
BVAMSHB-A3TT12
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530648
BVAMSHB-A3TT13
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530657
BVAMSHB-A3TT14
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530666
BVAMSHB-A3TT15
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530675
BVAMSHB-A3TT16
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530684
BVAMSHB-A3TT17
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530693
BVAMSHB-A3TT18
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530709
BVAMSHB-A3TT19
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530718
BVAMSHB-A3TT20
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530727
BVAMSHB-A3TT21
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530736
BVAMSHB-A3TT22
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください